Beli palu kambing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TOLSEN Claw Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:- Hammerhead same like regular 8oz Claw hammer- Drop forged special tool steel hammerhead- Heat treatment, ground polished- Fiberglass handle- Packing: hang tag
- Kenmaster Claw Hammer Wooden Handle (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:- Berkualitas- Mudah Digunakan- Ringan- Alat pertukangan atau perbengkelan yang sudah dikenal di Indonesia. Kualitas yang terjamin dan telah teruji dapat digunakan dengan baik oleh para montir maupun tukang bangunan.
- Deli Mini Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:8oz/250gHammerhead same like 8oz claw hammerDrop-forged hammerheadHeat treatment, high carbon steelUnique design fiberglass handlePacked by plastic hangeratribut:
- Head Diameter (mm): 26
- Material: Heat treatment, high carbon steel
- Packing Type: Plastic Hanger
- Size (cm): 16x10.1x2.5
- Size (lbs): 0.5
- FISKARS Hammer (Martil / Palu)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Kenmaster Claw Hammer Crum Iron Handle (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:- Kepala dan as terbuat dari baja tebal- Mudah digunakanatribut:
- Length (cm): 28
- TRUSCO Crowbar (Linggis)atribut:
- Material: Medium-Carbon Steel
- Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
- Wipro Claw Hammer H/ Iron (Martil / Palu Kambing)atribut:
- Handle Material: Iron
- Size (oz): 16
- Size (lbs): 1
- Wipro Cabutan Paku Model Mokuba (Wrecking Bar)atribut:
- Color: Black Red
- Dimension L (mm): 90
- Dimensions t (mm): 19
- HIOSHI HD Type Goat Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Material: Carbon Steel 55#
- Color: Orange - Black
- Type: HD
- Finishing: Orange Powder Coating
- Handle Material: Hardwood
- Length (cm): 31
- Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: CRV
- Color: Green
- Size (inch): 7
- LARSON ELECTRONICS LLC 2ft. Linear Fluorescent Hazardous Location LightDeskripsi:These Class I and II fixtures illuminate Division 2 hazardous locations where flammable gases or vapors and/or combustible dusts are normally confined or not present in ignitable concentrations. Their group ratings designate use in locations with specific types of gas, vapor, or dust. They prevent arcs or sparks within the fixture from igniting gases, vapors, or dusts on or near the fixture.Flammable gases and vapors are Class I hazards commonly found in petroleum refineries, fuel dispensaries, sewage treatment plants, and processes using chemicals, paints, coatings, or sealants. Combustible dusts are Class II hazards commonly found in pharmaceutical factories, coal-handling plants, grain elevators, and plants processing flour, feed, or powder.atribut:
- UNSPSC: 39111901
- Ambient Temperature Range (°F): -4 to 158
- BAA Compliant: Yes
- CA Title 24 Compliant: Yes
- Color Temperature (Kelvin): 4100
- Dimmable: No
- Emergency Battery Backup: No
- Fixture Ballast Type: Electronic
- Fixture Rated Life (hour): 20000
- Fixture Voltage (V): 120 to 270 AC
- For Bulb Shape: T5HO
- For Bulb Type: Fluorescent
- For Number of Bulbs: 2
- Housing Finish: Plastic
- Housing Material: Polyester
- Includes: (2) 1/2inch or 3/4inch Hubs; Wiring Hub: 1/2inch or 3/4inch Threaded NPT Hubs
- Ingress Protection Rating: 67
- Lamp Type: Fluorescent
- Lamp Wattage (W): 17
- Lens Material: Acrylic
- Lighting Certification: Unrated
- Lighting Technology: Fluorescent
- Lumens (lm): 6600
- Lumens per Watt (lm/W): 91
- Maximum Ambient Temperature (°F): 158
- Maximum Fixture Wattage (W): 72
- Minimum Ambient Temperature (°F): -4
- Mounting Location: Pendant
- Mounting Style: Pendant
- Number of Ballasts: 1
- Number of Bulbs: 2
- Overall Height (inch): 5-1/2
- Overall Length (inch): 25-7/8
- Overall Width (inch): 7-1/4
- Safety Rating: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class II, Division 2, Groups F, G
- Standards: Meets US Coast Guard Specifications
- Temperature Code: T4
- UL/CSA/ETL Listed: cUL Listed for Canada; UL 1598A Listed; UL 844 Listed; UL Listed
- Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: CRV
- Size (inch): 9
- TRUSCO Carbonfiber Curved Claw Hammers (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:-We realized a weight saving by adopting light and strong carbon fiber handle which is often used for sports equipment.-Adopts a handle with a non-slip material.-The head is completely quenched.
- TONATA Wifi Standalone Smoke Detector (Pendeteksi Asap)Deskripsi:Smart WiFi Smoke Detector / Photoelectric Standalone / Pendeteksi Asap HpCara Pemakaian :1. Clockwise rotation the mounting bracket, take out and prepare to install battery 9V qty 1pcs2. Input 1 pcs 9V battery inside, the LED indicator ON and then OFF3. Download " Smartlife/TuyaSmart" App, or Scan below QR code to download4. Register a Tuya Smart App account with your mobile phone, and log in. Click "+" at "My Home" or the Mid-blank space to add device, choose Security Sensor, find Sensor (WiFi) and click.5. Press the RESET for more than 5 Seconds with the PIN, the LED indicator flashes quickly, start network configuration automatically. Input the WiFi code to start connecting.6. Press RESET for 5 seconds with PIN when configuration network, indicator flashes slowly, start manual network configuration mode. Input WiFi account and code to add device.7. Configuration network successfully, click smoke detector, long press TEST, buzzer will have DI DI sound, App receive notification " Detecting smoke"; Release TEST, App will show "No Smoke Detected"8. Mute function "Pastikan tidak ada bahaya kebakaran saat menggunakan fungsi Mute / senyap. kondisi yang diketahui dan bukan alarm kebakaran, harap jangan memblokir atau dengan bentuk lain apa pun untuk melarang alarm. Tekan tombol Test/Mute untuk menurunkan sensitivitas dan menghilangkan alarmatribut:
- Alarm Current (mA): ≤160
- Alarm Sound Level (dB/m): 80/1
- Diameter (cm): 10
- High Sensitive Detection: Yes
- Include Baterai: 9V 1pcs
- Input Voltage (V): DC 3 LR03
- Low-Voltage Notification (V): ≤2.4
- Static Current (μA): ≤35
- Thickness (cm): 5
- Wifi Connect: Yes
- Working Humidity: 95%RH ≤95%RH
- Working Temperature (°C): -10-50
Daftar Harga palu kambing Terbaru November 2026
| TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp72.900 |
| KRISBOW Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp88.900 |
| TOLSEN Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp54.900 |
| Kenmaster Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp42.900 |
| Kenmaster Claw Hammer Wooden Handle (Martil / Palu Kambing) | Rp45.900 |
| Deli Mini Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp59.900 |
| MAXPOWER Fiberglass Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp57.900 |
| FISKARS Hammer (Martil / Palu) | Rp1.399.900 |
| Kenmaster Claw Hammer Crum Iron Handle (Martil / Palu Kambing) | Rp54.900 |
| LAKONI PRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bwP101000428-3.jpg)
/1yP104565070-6.jpg)
/dhP110001485-1.jpg)
/ooP102278888-8.jpg)
/99P107803333-1.jpg)
/dnP111513491-1.jpg)
/P102054079-1.jpg)
/0aP111323010-1.jpg)
/8rP107803315-1.jpg)
/l9P104270765-1.jpg)
/P102181256-1.jpg)
/blP104579417-10.jpg)
/4lP108535165-1.jpg)
/P103079646-1.jpg)
/8rP110872315-1.jpg)
/P102946563-1.jpg)

/P102946554-1.jpg)
/P102700110-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Alarm%20Keamanan/TONATA%20Wifi%20Standalone%20Smoke%20Detector%20(Pendeteksi%20Asap)/b9P111129405-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)